https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-EMW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRNE1UUTVOall3Tmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUlUxWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2NjNmZDhhZDhkYzRjNjBlNWZjMDY1ZGJlN2JmZWE0YjM0YTQ2ZWZjNWI1Y2VhMGUzMjE4ODNkM2NjZjMyMA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-EMW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRNE1UUTVOall3Tmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUlUxWFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NGU2NjNmZDhhZDhkYzRjNjBlNWZjMDY1ZGJlN2JmZWE0YjM0YTQ2ZWZjNWI1Y2VhMGUzMjE4ODNkM2NjZjMyMA
TIMKEN
TIMKEN
B-9578-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN B-9578-A
Spherical Roller Bearing; 1000MM Straight Bore; 1420MM Outside Diameter; 412MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not relubricatable
制造商部件号
B-9578-A
BDI部件号
1353967
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/B-9578-A/p/1353967
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796205079
重量 / Kilogram
2074.689
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
4573.91
详细描述
Spherical Roller Bearing; 1000MM Straight Bore; 1420MM Outside Diameter; 412MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not relubricatable
宽度
16.22 英寸 | 412 毫米
孔径
39.37 英寸 | 1000 毫米
外径
55.906 英寸 | 1420 毫米