https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2RW-STR-2SL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhqWmk4eE1EYzJPVEkwT1RNek56TTNOQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOHlVMHhmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDAyYmEyNDk3N2Q1YmI2MTY5NmJjYTY2YThkMDNjYjlhNWU1MGEyMWU2MjE3MzJjYzVlZWQ1MmZmODI2OGE0ODc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2RW-STR-2SL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhqWmk4eE1EYzJPVEkwT1RNek56TTNOQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFOVVVsOHlVMHhmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDAyYmEyNDk3N2Q1YmI2MTY5NmJjYTY2YThkMDNjYjlhNWU1MGEyMWU2MjE3MzJjYzVlZWQ1MmZmODI2OGE0ODc
SKF
SKF
BS2-2205-2RS/VT143
SKF SKF
描述
SKF BS2-2205-2CS/VT143 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 23MM Wid; Shaft Mount
制造商部件号
BS2-2205-2RS/VT143
BDI部件号
1418022
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/BS2-2205-2RS-VT143/p/1418022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 15 |
| BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576193217
重量 / Kilogram
0.212
Product Group - BDI
B04311
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.573
产品明细
Spherical Roller Bearing
产品规格
25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 23MM Width; Shaft Mount
详细描述
Spherical Roller Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 23MM Wid; Shaft Mount