SKF
SKF
BS2-2213-2RS/VT143
SKF SKF
描述
SKF BS2-2213-2RS/VT143 ; 滚子轴承/球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 38MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
SKF BS2-2213-2RS/VT143
BDI部件号
20287195
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/BS2-2213-2RS-VT143/p/20287195
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576193088
重量 / Kilogram
1.79
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
25 to 45 Percent Filled With LGEP 2 Grease
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
4.014
详细描述
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 120MM Outside Diameter; 38MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Not Relubricatable
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米