https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd05DOHhNREE0T1RneU16WTVPRGszTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWHpKVFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNDNhNGQ2YTkwMGMxYjBjZTc1MjM2ZTFmMjJhZjlkNDMwYjUyZDQ4ZDlkM2ViMmVjODM0NTQ4ZjJkNmExZWEw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnd05DOHhNREE0T1RneU16WTVPRGszTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWHpKVFRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNDNhNGQ2YTkwMGMxYjBjZTc1MjM2ZTFmMjJhZjlkNDMwYjUyZDQ4ZDlkM2ViMmVjODM0NTQ4ZjJkNmExZWEw
SKF
SKF
BS2-2216-2CS
SKF SKF
描述
SKF BS2-2216-2CS ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
BS2-2216-2CS
BDI部件号
23941818
详情
557.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/BS2-2216-2CS/p/23941818
单价(不含税)
¥557.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.47
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
5.454
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

