TIMKEN
TIMKEN
C-8851-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN C-8851-A
Spherical Roller Bearing; 500MM Straight Bore; 720MM Outside Diameter; 248MM Width; Special Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not relubricatable
制造商部件号
C-8851-A
BDI部件号
22838630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/C-8851-A/p/22838630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796314917
重量 / Kilogram
271.924
Product Group - BDI
B04311
游隙
Special
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
599.49
详细描述
Spherical Roller Bearing; 500MM Straight Bore; 720MM Outside Diameter; 248MM Width; Special Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not relubricatable
孔径
19.685 英寸 | 500 毫米
宽度
9.764 英寸 | 248 毫米
外径
28.346 英寸 | 720 毫米