FAG
FAG
FAG 21306-E1-TVPB
FAG FAG
描述
FAG 21306-E1-XL-TVPB ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 30MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21306-E1-XL-TVPB
BDI部件号
1139021
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-21306-E1-TVPB/p/1139021
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677808134
重量 / Kilogram
0.381
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21306E1TVPB
重量/磅
0.851
详细描述
Spherical Roller Bearing; 30MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米