https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1pTOHhNRFU0TnpFMk9UUTRPRGt5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxNTA4Yzk1NGQyYzM1MjE2NjBjNmZlYzExZGU0ODFlMjE4ODc1NjEzMWZiNGQ0N2YxNDgwNTE5OGFmNDczM2Y
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1pTOHhNRFU0TnpFMk9UUTRPRGt5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDcxNTA4Yzk1NGQyYzM1MjE2NjBjNmZlYzExZGU0ODFlMjE4ODc1NjEzMWZiNGQ0N2YxNDgwNTE5OGFmNDczM2Y
FAG
FAG
FAG 21312EC3
FAG FAG
描述
FAG 21312EC3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21312-E1-C3
BDI部件号
1139059
详情
381.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-21312EC3/p/1139059
单价(不含税)
¥381.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677944962
重量 / Kilogram
2.06
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21312E1TVPB.C3
重量/磅
4.255
详细描述
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米