FAG 22212E1.C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMFpDODVOamMwTXpBeU56VXdOelV3TG1wd1p3fDJjZTI1NzMwOTk4YzM0YzQ5ODM4ODY0M2E0OWZlNDg5MjgyZDExNjc2MTUwYTgzZjgwOWI3MTU0ZWRmZTkzMTc
1139197 球面滚子轴承 

FAG FAG

FAG 22212E1.C3

描述

FAG 22212-E1-XL-C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22212-E1-XL-C3

BDI部件号
1139197

详情

219.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥219.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 841

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 墨西哥 4
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677805027
重量 / Kilogram
1.098
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22212E1.C3
重量/磅
2.337
详细描述
Spherical Roller Bearing; 60MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新