FAG 22218E1.K https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJnMVpDODVOamMwTXpBek56TXpOemt3TG1wd1p3fDRkN2RlYWNjOTliMDdkYWVjMzQyYWU1M2Q2YTdiNzBmNTUwMDkxZjhlOTBjZWM4YTliMTBkOTRhN2MwOTE5ODU
1410795 球面滚子轴承 

FAG FAG

FAG 22218E1.K

描述

FAG 22218E1.K ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22218-E1-K

BDI部件号
1410795

详情

447.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥447.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 6

全球库存
BDI- 塞尔威亚 9
BDI- 匈牙利 9
BDI- 罗马尼亚 9

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677809025
重量 / Kilogram
3.286
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX318 (Specify bore)
拆卸螺母
KM20
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22218E1K
重量/磅
6.834
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW18 H318 HA318 HS318 (Specify Bore)英寸 | H318 (Specify bore)毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新