FAG 23040E1AK.M.C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaU1pOHhNREUwTWpBM09UWTRNRFUwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTlmNGVhNjkyZGRmZWI5ZDk1Y2FhYzlmNjViODNmNWNkNzMyNmRjOWM3YzFlY2VlYzdkMTc4ZmYyMGNiMTY4
1140646 球面滚子轴承 

FAG FAG

FAG 23040E1AK.M.C3

描述

FAG 23040E1AK.M.C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23040-E1A-K-M-C3

BDI部件号
1140646

详情

3885.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,885.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677843432
重量 / Kilogram
21.647
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3040 (Specify bore)
拆卸螺母
HML43T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23040E1AK.M.C3
重量/磅
48.501
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 82MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW3040 H3040 (Specify Bore)英寸 | H3040 (Specify bore)毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
宽度
3.228 英寸 | 82 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新