

FAG
FAG
FAG 23136E1AKMC3
FAG FAG
描述
FAG 23136-E1A-XL-K-M-C3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 300MM Outside Diameter; 96MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23136-E1A-XL-K-M-C3
BDI部件号
1141214
详情
4043.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-23136E1AKMC3/p/1141214
单价(不含税)
¥4,043.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677844378
重量 / Kilogram
26.08
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3136 (Specify bore)
拆卸螺母
KM40
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23136E1AK.M.C3
重量/磅
58.201
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Tapered Bore; 300MM Outside Diameter; 96MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米
适配件件
SNW3136 H3136 HA3136 HR3136 (Specify bore)英寸 | H3136 (Specify bore)毫米