

FAG
FAG
FAG 24048E1
FAG FAG
描述
FAG 24048-BE-XL ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
FAG 24048-BE-XL
BDI部件号
1142705
详情
6243.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/FAG-24048E1/p/1142705
单价(不含税)
¥6,243.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802550450
重量 / Kilogram
41.61
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
91.73435
详细描述
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 360MM Outside Diameter; 118MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
14.173 英寸 | 360 毫米
宽度
4.646 英寸 | 118 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米