I-112618 CA/C3W33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTBMMmczTkM4eE1EYzJPRFEwTkRRMU5qazVNQzlKVGtSVFMwWkNVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh5VWxkZlUxUlNYMDlRUlU1ZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI4MjBkNDMwNjU3MGJiZmE3MGZiY2U1ZmM4NzcwMDkyNWI1OTU2MDg2ZDg5NjU2MTJlM2E1ZDExODQwZDRiOTk
1303081 球面滚子轴承 

SKF SKF

I-112618 CA/C3W33

描述

SKF I-112618 CA/C3W33

Spherical Roller Bearing; 250MM Straight Bore; 410MM Outside Diameter; 128MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

I-112618 CA/C3W33

BDI部件号
1303081

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576601484
重量 / Kilogram
67.11
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
148.151
详细描述
Spherical Roller Bearing; 250MM Straight Bore; 410MM Outside Diameter; 128MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
16.142 英寸 | 410 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
5.039 英寸 | 128 毫米
孔径
9.843 英寸 | 250 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新