NSK 22217CAMKE4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobE1TOHhNRGcyTURVMU1UZ3pNVFU0TWk5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwOTFiYWE3ZTVkNDNlYjE5NGE2NjY3NTBiMzc0YzE3MGNjYzE3MGVkYzI3MDQxZjk4ZDhkYTc2ZjdhOWRkYWM0
1184067 球面滚子轴承 

NSK NSK

NSK 22217CAMKE4

描述

NSK 22217CAMKE4 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22217CAMKE4

BDI部件号
1184067

详情

291.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥291.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176089817
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX317 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22217CAMKE4
重量/磅
2.62
详细描述
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
适配件件
SNW17 H317 HA317 HE317 (Specify Bore)英寸 | H317 (Specify bore)毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新