NSK 22218EAE4 LR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-NH-EA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJnMFpDOHhNRGcyTURVM05URTVOVEUyTmk5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgwNUlYMFZCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNjJhZmE5OTlhZDE1ZjEyOTIwNWU0YzhjOWQ0OTFkYzA2NDY3ZGYxMTMzZjg1M2YxMDA4NmM1NWFlMmQwMTBj
1412657 球面滚子轴承 

NSK NSK

NSK 22218EAE4 LR

描述

NSK 22218EAE4 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

NSK 22218EAE4

BDI部件号
1412657

详情

470.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥470.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 5

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176411380
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22218EAE4
重量/磅
3.4
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新