NSK 22226EAE4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoaVlpOHhNRGcyTURVM01UYzROekk1TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjODg5Y2E1NzNlYmY2MWQ4ZDkzODQ4MzA3OWI3MWE2NzkwZjk3YmVhZTNjZGE2NDBjMmQyODE3MGRhMmU5YTU1
1184113 球面滚子轴承 

NSK NSK

NSK 22226EAE4

描述

NSK 22226EAE4 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22226EAE4

BDI部件号
1184113

详情

1287.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥1,287.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 36

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176411588
重量 / Kilogram
11
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22226EAE4
重量/磅
11
详细描述
Spherical Roller Bearing; 130MM Straight Bore; 230MM Outside Diameter; 64MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
9.055 英寸 | 230 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新