NSK 23244CAMKE4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-TPD-OPN-BRS-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMVpTOHhNRGcyTURVMU5Ea3hNVGMzTkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOVBVRTVmUWxKVFgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDkwNTU1MzE5ODg0ODRmMzdiNzlmMzA5YTY3ZGQxMzlhODBkMDYwOGU5YTJmMTVjNDAzOTYzOWQ0MzgzYTU5ZGM
1184981 球面滚子轴承 

NSK NSK

NSK 23244CAMKE4

描述

NSK 23244CAMKE4 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 144MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23244CAMKE4

BDI部件号
1184981

详情

3173.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥3,173.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 18

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176089534
重量 / Kilogram
80.4
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2344 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23244CAMKE4
重量/磅
81
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 400MM Outside Diameter; 144MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW144 H2344 (Specify bore)英寸 | H2344 (Specify bore)毫米
宽度
5.669 英寸 | 144 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新