NSK
NSK
NSK 24144CAME4S11 中国
NSK NSK
描述
NSK 24144CAME4S11 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 370MM Outside Diameter; 150MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24144CAME4
BDI部件号
1185248
详情
3494.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NSK-24144CAME4S11-%E4%B8%AD%E5%9B%BD/p/1185248
单价(不含税)
¥3,494.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176802225
重量 / Kilogram
62.499
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
24144CAME4
重量/磅
62.5
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Straight Bore; 370MM Outside Diameter; 150MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
5.906 英寸 | 150 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
14.567 英寸 | 370 毫米