NTN
NTN
NTN 23032EAD1
NTN NTN
描述
NTN 23032EAD1 ; 轴承/调心球轴承
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23032EAD1
BDI部件号
1199506
详情
1206.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/NTN-23032EAD1/p/1199506
单价(不含税)
¥1,206.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359749885
重量 / Kilogram
9.15
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
20.1723
详细描述
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 240MM Outside Diameter; 60MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
9.449 英寸 | 240 毫米