https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-SLT-STL-CG-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoak5TOHhNRGd5TVRRM056RTNNVEl6TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVZGOVRWRXhmUTBkZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGQyYWYyNDc0YmEyYWJmMGRkMzg5ZDlkZmNiMDE4YTYxZTNjMTZlMjczMTFmZTFmMjc1NzlmMjBkZDkzMTM3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-SLT-STL-CG-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoak5TOHhNRGd5TVRRM056RTNNVEl6TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOTVZGOVRWRXhmUTBkZlUwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGQyYWYyNDc0YmEyYWJmMGRkMzg5ZDlkZmNiMDE4YTYxZTNjMTZlMjczMTFmZTFmMjc1NzlmMjBkZDkzMTM3Yg
TIMKEN
TIMKEN
S-5169-A
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM S-5169-A ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 72MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not relubricatable
制造商部件号
S-5169-A
BDI部件号
1371911
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/S-5169-A/p/1371911
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796300439
重量 / Kilogram
4.672
Product Group - BDI
B04311
游隙
C4-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
10.28
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 150MM Outside Diameter; 72MM Width; C4-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not relubricatable
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米