https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGSRLBRG-SB-22200-W33-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcwT1M4eE1EazFNalkwTURRek1ERXhNQzlKVGtSTlEwZFRVa3hDVWtkZlUwSmZNakl5TURCZlZ6TXpYMVJUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwOTAwYmUyYzFlNjgxNTZjZjBlYTkxNTJiMjJjNzUwMzMzMmRmNjY5OWE3NjEwMzhjNzBhN2JkN2FmMzQ1NDJj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGSRLBRG-SB-22200-W33-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzJMMmcwT1M4eE1EazFNalkwTURRek1ERXhNQzlKVGtSTlEwZFRVa3hDVWtkZlUwSmZNakl5TURCZlZ6TXpYMVJUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwOTAwYmUyYzFlNjgxNTZjZjBlYTkxNTJiMjJjNzUwMzMzMmRmNjY5OWE3NjEwMzhjNzBhN2JkN2FmMzQ1NDJj
MCGILL
MCGILL
SB 22204 W33 TSS VA
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22204 W33 TSS VA
Spherical Roller Bearing; 20MM Straight Bore; 47MM Outside Diameter; 18MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22204 W33 TSS VA
BDI部件号
344196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22204-W33-TSS-VA/p/344196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166103019
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
304306890
重量/磅
0.28
详细描述
Spherical Roller Bearing; 20MM Straight Bore; 47MM Outside Diameter; 18MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米