https://www.bdiexpress.com/medias/MFRMCGSPHBRG-SB-22206K-W33-SS-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcwTWk4eE1EazFNalkwTmprMU1EazBNaTlOUmxKTlEwZFRVRWhDVWtkZlUwSmZNakl5TURaTFgxY3pNMTlUVTE4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWZiZDcxNDFiM2IyNGY1ZDkxNGUyYTkwOTQ3ZmY4YmUxNDQ1MWVkOWJlN2E4ZmZjOGFkMzdkZWI3NGUwMmJh
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRMCGSPHBRG-SB-22206K-W33-SS-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzc0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGtMMmcwTWk4eE1EazFNalkwTmprMU1EazBNaTlOUmxKTlEwZFRVRWhDVWtkZlUwSmZNakl5TURaTFgxY3pNMTlUVTE4d01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZWZiZDcxNDFiM2IyNGY1ZDkxNGUyYTkwOTQ3ZmY4YmUxNDQ1MWVkOWJlN2E4ZmZjOGFkMzdkZWI3NGUwMmJh
MCGILL
MCGILL
SB 22206K W33 SS
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22206K W33 SS
Spherical Roller Bearing; 30MM Tapered Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22206K W33 SS
BDI部件号
344236
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22206K-W33-SS/p/344236
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166001841
重量 / Kilogram
0.261
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
306206000
重量/磅
0.64
详细描述
Spherical Roller Bearing; 30MM Tapered Bore; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
适配件件
SNW06 H306 HA306 HE306 (Specify bore)英寸 | H306 (Specify bore)毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米