https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-0308044000-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa1pTOHhNREU1TnpRd016WTJORFF4TkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNRE13T0RBME5EQXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFiOWIwZTRiNDk1OWY5ZjM0OTQ4MTY4NTI0NTk2MGRhZjcwODRiYThhN2ZhMzI4NTE1NTRmZDg2YmI0Mzc5Mjk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGXXXXXX-0308044000-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJoa1pTOHhNREU1TnpRd016WTJORFF4TkM5SlRrUk5RMGRZV0ZoWVdGaGZNRE13T0RBME5EQXdNRjh3TVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFiOWIwZTRiNDk1OWY5ZjM0OTQ4MTY4NTI0NTk2MGRhZjcwODRiYThhN2ZhMzI4NTE1NTRmZDg2YmI0Mzc5Mjk
MCGILL
MCGILL
SB 22208 C2 W33
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22208 C2 W33
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22208 C2 W33
BDI部件号
24008735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22208-C2-W33/p/24008735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166002701
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
SB 22208 C2 W33
制造商内部编号
0308044000
重量/磅
1.2
详细描述
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米