https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa09TOHhNRGN4TVRBd05UQTJPVE0wTWk5SlRrUk5RMGRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWHpGVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiODNkOTVlNjcwY2NjNjMxYTY2ZDk4NjVmYmYxN2FiNWM2NzI4NDk4YTA3MDQ2MGRhMTJhOWFjOWM3N2JhY2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-1SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJoa09TOHhNRGN4TVRBd05UQTJPVE0wTWk5SlRrUk5RMGRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWHpGVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDFiODNkOTVlNjcwY2NjNjMxYTY2ZDk4NjVmYmYxN2FiNWM2NzI4NDk4YTA3MDQ2MGRhMTJhOWFjOWM3N2JhY2Q
MCGILL
MCGILL
SB 22310 W33 YS
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22310 W33 YS
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 1 Seal Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22310 W33 YS
BDI部件号
344605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22310-W33-YS/p/344605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166010096
重量 / Kilogram
1.861
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
1 Seal
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
610605000
重量/磅
4.1
详细描述
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 110MM Outside Diameter; 40MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 1 Seal Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米