https://www.bdiexpress.com/medias/MFRMCGSPHBRG-SB-22315-W33-SS-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhrWXk4eE1EazFNemd5TmpreU5qWXlNaTlOUmxKTlEwZFRVRWhDVWtkZlUwSmZNakl6TVRWZlZ6TXpYMU5UWHpBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmYwZTEwMDNmZjk1MWQ5NjRkNDhiYjc2NzhmOThmMzAyMWQwYjcxNGM4MTM5ODM1MjU0MDljMTVhN2I0YTZmZA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRMCGSPHBRG-SB-22315-W33-SS-01-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk5MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmtMMmhrWXk4eE1EazFNemd5TmpreU5qWXlNaTlOUmxKTlEwZFRVRWhDVWtkZlUwSmZNakl6TVRWZlZ6TXpYMU5UWHpBeFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmYwZTEwMDNmZjk1MWQ5NjRkNDhiYjc2NzhmOThmMzAyMWQwYjcxNGM4MTM5ODM1MjU0MDljMTVhN2I0YTZmZA
MCGILL
MCGILL
SB 22315 W33 SS
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL SB 22315 W33 SS
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
SB 22315 W33 SS
BDI部件号
344664
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SB-22315-W33-SS/p/344664
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166011345
重量 / Kilogram
5.198
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
615006000
重量/磅
11.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米