SB 22318 C3 W33 SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDMCGSRLBRG-SB-22300-W33-SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmcwT1M4eE1EazFNemd5TURJd09URTRNaTlKVGtSTlEwZFRVa3hDVWtkZlUwSmZNakl6TURCZlZ6TXpYMU5NWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YjNiMWVlOWViZDU5NWNiNjM1YWFkN2EzZWMxOTk0YTM1OWU2NTllYTI0MTA2MjA1NDE2OGVmMGNhZmUzYWMx
344691 球面滚子轴承 

MCGILL MCGILL

SB 22318 C3 W33 SS

描述

MCGILL SB 22318 C3 W33 SS

Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 190MM Outside Diameter; 64MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

SB 22318 C3 W33 SS

BDI部件号
344691

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0726166011932
重量 / Kilogram
8.717
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Single Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
618066000
重量/磅
19.2
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 190MM Outside Diameter; 64MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
宽度
2.52 英寸 | 64 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新