SKF 22252CCK/W33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJneU55OHhNREl4TVRrME5ETXdNRFUzTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZmN2E1OTFlNTI4ZmE0ZTgzY2EyY2Q4ZTMxZDhkZTc3MDc1YTMxOWE2MGY1NWY5Y2E4ZTAyYzU0NGYzNWNhMGQ
1414364 球面滚子轴承 

SKF SKF

SKF 22252CCK/W33

描述

SKF 22252CCK/W33 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 480MM Outside Diameter; 130MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22252 CCK/W33

BDI部件号
1414364

详情

18972.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥18,972.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571787510
重量 / Kilogram
110.56
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH2252 (Specify bore)
拆卸螺母
HM58T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
235.894
详细描述
Spherical Roller Bearing; 260MM Tapered Bore; 480MM Outside Diameter; 130MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
适配件件
SNP3152 H3152 (Specify bore)英寸 | H3152 (Specify bore)毫米
宽度
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新