https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJneU55OHhNREl4TVRrME5ETXdNRFUzTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZmN2E1OTFlNTI4ZmE0ZTgzY2EyY2Q4ZTMxZDhkZTc3MDc1YTMxOWE2MGY1NWY5Y2E4ZTAyYzU0NGYzNWNhMGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJneU55OHhNREl4TVRrME5ETXdNRFUzTkM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGZmN2E1OTFlNTI4ZmE0ZTgzY2EyY2Q4ZTMxZDhkZTc3MDc1YTMxOWE2MGY1NWY5Y2E4ZTAyYzU0NGYzNWNhMGQ
SKF
SKF
SKF 23076CCK/C3W33
SKF SKF
描述
SKF 23076CCK/C3W33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 380MM Tapered Bore; 560MM Outside Diameter; 135MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23076 CCK/C3W33
BDI部件号
1247355
详情
23465.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-23076CCK-C3W33/p/1247355
单价(不含税)
¥23,465.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570492224
重量 / Kilogram
118.25
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3076 AOH3076 (Specify bore)
拆卸螺母
HML82T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
287.482
详细描述
Spherical Roller Bearing; 380MM Tapered Bore; 560MM Outside Diameter; 135MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
22.047 英寸 | 560 毫米
适配件件
SNP3076 H3076 (Specify Bore)英寸 | H3076 (Specify bore)毫米
宽度
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径
14.961 英寸 | 380 毫米

