SKF 23088CA/W33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-BRS-LHGR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoa09TOHhNREl4TVRrME56Z3pPVFV4T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VsTmZURWhIVWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDA4YzNkNmUzYzJlMmU4ZGU5ZmNiMjU0YjNkMzMyOGQ3MTMzNjFmNGIwNjViOWUwMDc2NjliMmIwNWIwMmNiMmQ
1265896 球面滚子轴承 

SKF SKF

SKF 23088CA/W33

描述

SKF 23088CA/W33 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 440MM Straight Bore; 650MM Outside Diameter; 157MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23088 CA/W33

BDI部件号
1265896

详情

52225.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥52,225.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576656088
重量 / Kilogram
203.762
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
460.545
详细描述
Spherical Roller Bearing; 440MM Straight Bore; 650MM Outside Diameter; 157MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
25.591 英寸 | 650 毫米
宽度
6.181 英寸 | 157 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新