SKF
SKF
SKF 23144 CCK/W33
SKF SKF
描述
SKF 23144 CCK/W33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
23144 CCK/W33
BDI部件号
1418166
详情
6250.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-23144-CCK-W33/p/1418166
单价(不含税)
¥6,250.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576602474
重量 / Kilogram
53.131
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3144 AOH3144 (Specify bore)
拆卸螺母
HM48T
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
116.404
详细描述
Spherical Roller Bearing; 220MM Tapered Bore; 370MM Outside Diameter; 120MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
14.567 英寸 | 370 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
宽度
4.724 英寸 | 120 毫米
适配件件
SNW3144 H3144 (Specify bore)英寸 | H3144 (Specify bore)毫米