SKF
SKF
SKF 24040 CC/W33
SKF SKF
描述
SKF 24040 CC/W33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24040 CC/W33
BDI部件号
1416314
详情
5079.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-24040-CC-W33/p/1416314
单价(不含税)
¥5,079.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570852509
重量 / Kilogram
35.054
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
69.864
详细描述
Spherical Roller Bearing; 200MM Straight Bore; 310MM Outside Diameter; 109MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
4.291 英寸 | 109 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米