SRV.20218 MB https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-1R-STR-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobE9TOHhNREl4TVRrME1qZzVNVFUxTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTVZKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmE4OTg0ZTk4MmNkMTQxMDY5MWYxMzRhNjI4MzA4YjcwMDZjNDFjNjA0NGFjMGU5YWY2ZDIxYTI0YTE5ZjU0OQ
1414341 球面滚子轴承 

SKF SKF

SRV.20218 MB

描述

SKF SRV.20218 MB

Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

SRV.20218 MB

BDI部件号
1414341

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
2.65
Product Group - BDI
B04311
游隙
CN
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新