TIMKEN
TIMKEN
TIM 22234KEJW33
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 22234KEJW33 ; 轴承/球面滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22234KEJW33
BDI部件号
20351823
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-22234KEJW33/p/20351823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796025783
重量 / Kilogram
26.562
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3134G AOH3134G (Specify bore)
拆卸螺母
KM34
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.386 英寸 | 86 毫米
适配件件
SNW3134 H3134 HA3134 HE3134 (Specify bore)英寸 | H3134 OH3134H (Specify bore)毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米