TIM 23120EMW33 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-BRSS-CG-BRS-CG-EMW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnNU9DOHhNRGd5TVRJek9Ua3pNRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDBKU1UxTmZRMGRmUWxKVExVTkhYMFZOVnpNelh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzhlNWJmOTg2MmIyZDU4NTNiMGYzZjIzZjdkNzRiOWUzN2RiZTBlMjllMzZlYThmZDY3NzhlM2FkMDI1MmY5Nw
1318333 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

TIM 23120EMW33

描述

TIM 23120EMW33 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 165MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23120EMW33

BDI部件号
1318333

详情

544.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥544.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796135765
重量 / Kilogram
4.423
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23120 YMW33
重量/磅
9.646
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Straight Bore; 165MM Outside Diameter; 52MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新