TIMKEN
TIMKEN
TIM 24172KEMBW33W45AC3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 24172KEMBW33W45AC3 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 600MM Outside Diameter; 243MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
24172KEMBW33W45AC3
BDI部件号
20103327
详情
50667.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TIM-24172KEMBW33W45AC3/p/20103327
单价(不含税)
¥50,667.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796064447
重量 / Kilogram
274.237
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH24172 AOH24172 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
608.5
详细描述
Spherical Roller Bearing; 360MM Tapered Bore; 600MM Outside Diameter; 243MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外径
23.622 英寸 | 600 毫米
宽度
9.567 英寸 | 243 毫米