TS3-23064BK https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-OPEN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXlMMmhpTVM4eE1EYzNNRE0yTVRZM09Ua3dNaTlKVGtST1ZFNUNVa2RZV0ZoZlUxQmZNbEpYWDFSUVJGOVBVRVZPWDFOVVRGOVNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGNkNThmYzVlYTM3ZjE0YWEzMTgwOTk1ZGJlYjU3ZGQ0ODU3ZGVlNTcxMTlkMmQyYTQ3ODViNTU0NDVlZDZlOA
17149847 球面滚子轴承 

NTN NTN

TS3-23064BK

描述

NTN TS3-23064BK

Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 480MM Outside Diameter; 121MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

TS3-23064BK

BDI部件号
17149847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359208047
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3064 (Specify bore)
拆卸螺母
HNL69
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
166
详细描述
Spherical Roller Bearing; 320MM Tapered Bore; 480MM Outside Diameter; 121MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
18.898 英寸 | 480 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
适配件件
SNP3064 H3064 (Specify bore)英寸 | H3064 (Specify bore)毫米
宽度
4.764 英寸 | 121 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新