NTN
NTN
TS3-6E-23268BL1K
NTN NTN
描述
NTN TS3-6E-23268BL1K
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 620MM Outside Diameter; 224MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TS3-6E-23268BL1K
BDI部件号
17150044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TS3-6E-23268BL1K/p/17150044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314607527
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH3268 (Specify bore)
拆卸螺母
HN74
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | High Temperature upto 200 Deg C
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
642
详细描述
Spherical Roller Bearing; 340MM Tapered Bore; 620MM Outside Diameter; 224MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
8.819 英寸 | 224 毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
适配件件
SNP3268 (Specify bore)英寸 | H3268 (Specify bore)毫米
外径
24.409 英寸 | 620 毫米