FAG
FAG
WS22215-E1-XL-K-2RSR
FAG FAG
描述
FAG WS22215-E1-XL-K-2RSR
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 38MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
WS22215-E1-XL-K-2RSR
BDI部件号
20617554
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/WS22215-E1-XL-K-2RSR/p/20617554
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364684884
重量 / Kilogram
1.93
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH315-T (Specify Bore)
拆卸螺母
KM15
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
4.25492
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Tapered Bore; 130MM Outside Diameter; 38MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
适配件件
SNW315-T H315-T HA315-T HE315-T (Specify bore)英寸 | H315-T (Specify Bore)毫米
宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米