WS22217-E1-XL-K-2RSR https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-TPD-2SL-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoak5pOHhNRFkwT1RNME5qYzJPRGt5Tmk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMHhmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGNhZDM5NWU2YWE5ZjQwOGIzODY1MDU1NzAwNzRjNDE5ZGMyYWFlZTFmNTAyNzEwMzllZjBmYmE2NDQxYWM1NjU
22390897 球面滚子轴承 

FAG FAG

WS22217-E1-XL-K-2RSR

描述

FAG WS22217-E1-XL-K-2RSR

Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 44MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

WS22217-E1-XL-K-2RSR

BDI部件号
22390897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054369258950
重量 / Kilogram
2.934
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Seals
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH317-T (Specify Bore)
拆卸螺母
KM17
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
6.46836
详细描述
Spherical Roller Bearing; 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 44MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW317-T H317-T HA317-T HE317-T (Specify bore)英寸 | H317-T (Specify Bore)毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
宽度
1.732 英寸 | 44 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新