PNA-17/35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-SA-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmc0TUM4eE1EYzNNREk0T1RreE56azRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMU5CWDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMyZTZhMzhkY2QyMzM2MTAxNDQxZGYzZDg4YTk5YjkwZTNjYjlmMzRmN2M1MmMwODY5MzY3OGM0ZmFkNGI5N2Q
208250 自调心滚针轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

PNA-17/35

描述

CONSOLIDATED BEARING PNA-17/35

Needle Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable

制造商部件号

PNA-17/35

BDI部件号
208250

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075085298
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
Yes
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
PNA-17/35
重量/磅
0.16
详细描述
Needle Bearing; 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新