https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-SA-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmc0TUM4eE1EYzNNREk0T1RreE56azRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMU5CWDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMyZTZhMzhkY2QyMzM2MTAxNDQxZGYzZDg4YTk5YjkwZTNjYjlmMzRmN2M1MmMwODY5MzY3OGM0ZmFkNGI5N2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-SA-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmc0TUM4eE1EYzNNREk0T1RreE56azRNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMU5CWDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMyZTZhMzhkY2QyMzM2MTAxNDQxZGYzZDg4YTk5YjkwZTNjYjlmMzRmN2M1MmMwODY5MzY3OGM0ZmFkNGI5N2Q
INA
INA
PNA22/44-XL
INA INA
描述
INA PNA22/44-XL
Needle Bearing; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
制造商部件号
PNA22/44-XL
BDI部件号
18314823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/PNA22-44-XL/p/18314823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802735925
重量 / Kilogram
0.143
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
Yes
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Self Contained Aligning Adaptor
类别 - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
PNA22/44
重量/磅
0.32
详细描述
Needle Bearing; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
外径
1.732 英寸 | 44 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米