INA
INA
PNA25/47-XL
INA INA
描述
INA PNA25/47-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
制造商部件号
INA PNA25/47-XL
BDI部件号
1176628
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/PNA25-47-XL/p/1176628
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643079938
重量 / Kilogram
0.157
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
Yes
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Self Contained Aligning Adaptor
类别 - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
PNA25/47
重量/磅
0.346
详细描述
Needle Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable; Not Relubricatable
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米