https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-SA-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcyTVM4eE1EYzNNVEExT1RZM01UQTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlgxTkJYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyNDQyY2Y1YWYxMGQxYjYzOGI5ZjY4NWYzNTBlMjQzNTIxMDM2YzgwMjAyMjMzMDcxNjEwYTU0NTViYzdjNWQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-SA-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcyTVM4eE1EYzNNVEExT1RZM01UQTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlgxTkJYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyNDQyY2Y1YWYxMGQxYjYzOGI5ZjY4NWYzNTBlMjQzNTIxMDM2YzgwMjAyMjMzMDcxNjEwYTU0NTViYzdjNWQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RPNA-30/47
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RPNA-30/47
Needle Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable
制造商部件号
RPNA-30/47
BDI部件号
209036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%87%AA%E8%B0%83%E5%BF%83%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RPNA-30-47/p/209036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075092111
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
Yes
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring
类别 - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
RPNA-30/47
重量/磅
0.27
详细描述
Needle Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米