RPNA40/55-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-SA-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmcyTVM4eE1EYzNNVEExT1RZM01UQTNNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlgxTkJYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQyNDQyY2Y1YWYxMGQxYjYzOGI5ZjY4NWYzNTBlMjQzNTIxMDM2YzgwMjAyMjMzMDcxNjEwYTU0NTViYzdjNWQ
1412199 自调心滚针轴承 

INA INA

RPNA40/55-XL

描述

INA RPNA40/55-XL

Needle Bearing; 40MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable

制造商部件号

RPNA40/55-XL

BDI部件号
1412199

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802735864
重量 / Kilogram
0.133
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
Yes
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Self Contained Aligning Adaptor
类别 - BDI
Needle Self Aligning Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
RPNA40/55
重量/磅
0.311
详细描述
Needle Bearing; 40MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring; Open Enclosure; Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Not Separable; Not Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新