1R10X13X12.5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoaFlpOHhNRFV4Tnpnek1qSTJPVGcxTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEpmU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYTQ1OWJiMzY5Zjk1MTNiY2IxMWViZDgxYTg0MmUxOTI0NzdmNDg2YWRlOWY3MDI0ZjAxNWNiMjMyNGM2MWVl
1197609 非推力滚针轴承 

NTN NTN

1R10X13X12.5

描述

NTN 1R10X13X12.5

Needle Bearing Inner Ring; 10MM Bore; 13MM Outside Diameter; 12.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

1R10X13X12.5

BDI部件号
1197609

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359249835
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 10MM Bore; 13MM Outside Diameter; 12.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.492 英寸 | 12.5 毫米
外径
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新