https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-HKS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobU1DOHhNRE16T1RVd056a3lPVEV4T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SVMxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTI4ODcyNmQ3NzFmZTYwMmQ4ZTMwMGFjYzFiYTcxM2QxZmU0YzNmZDIwZDIzNzU0OWI0YmQ5Y2FhOWM5YmZmNA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-HKS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJobU1DOHhNRE16T1RVd056a3lPVEV4T0M5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SVMxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZTI4ODcyNmQ3NzFmZTYwMmQ4ZTMwMGFjYzFiYTcxM2QxZmU0YzNmZDIwZDIzNzU0OWI0YmQ5Y2FhOWM5YmZmNA
NTN
NTN
7E-HKS13.5X20X12
NTN NTN
描述
NTN 7E-HKS13.5X20X12
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13.5MM Bore; 20MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
7E-HKS13.5X20X12
BDI部件号
1213582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/7E-HKS13-5X20X12/p/1213582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359654479
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Hardened Case Outer Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.023
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 13.5MM Bore; 20MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.531 英寸 | 13.5 毫米