https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2R-NK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMFl5OHhNRE16T1RVeE56VTJNamt4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTWDA1TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzYxM2I0NDVhMDE3YWFiMzZkYTk5MGM4YWE0YmU5ZDg1Njc5ZGI5ZTZmNmY4ZTJhNDkyNmI5NjZhM2NkZDhjOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2R-NK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMFl5OHhNRE16T1RVeE56VTJNamt4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTWDA1TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzYxM2I0NDVhMDE3YWFiMzZkYTk5MGM4YWE0YmU5ZDg1Njc5ZGI5ZTZmNmY4ZTJhNDkyNmI5NjZhM2NkZDhjOQ
NTN
NTN
8E-NK1-25X56.4X19-3
NTN NTN
描述
NTN 8E-NK1-25X56.4X19-3
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 33MM Bore; 56.4MM Outside Diameter; 19MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
8E-NK1-25X56.4X19-3
BDI部件号
1213786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/8E-NK1-25X56-4X19-3/p/1213786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359456516
重量 / Kilogram
0.235
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Steel Cage | Harden Case
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 33MM Bore; 56.4MM Outside Diameter; 19MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
2.22 英寸 | 56.4 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米