NTN
NTN
8E-NK30X47X21
NTN NTN
描述
NTN 8E-NK30X47X21
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 21MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
8E-NK30X47X21
BDI部件号
1213793
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/8E-NK30X47X21/p/1213793
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359456554
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Steel Cage | Harden Case
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.43872
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 21MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米