https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K-PAMD-8Q-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMFl5OHhNRE16T1RVd09UUTJPVEl4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMTlRUVUxRVh6aFJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFjZDhiNzA3MjMyYmMxM2M2MjM5ODFlYTA0YmZmNDMwYjE1MjNjNzRmOTNiYjMyYTY3ZmY0YzkzNTVhZWYxMTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K-PAMD-8Q-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMFl5OHhNRE16T1RVd09UUTJPVEl4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMTlRUVUxRVh6aFJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFjZDhiNzA3MjMyYmMxM2M2MjM5ODFlYTA0YmZmNDMwYjE1MjNjNzRmOTNiYjMyYTY3ZmY0YzkzNTVhZWYxMTA
NTN
NTN
8Q-K65.5X81.4X60#01
NTN NTN
描述
NTN 8Q-K65.5X81.4X60#01
Needle Bearing Roller Assembly; 65.5MM Bore; 81.4MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
8Q-K65.5X81.4X60#01
BDI部件号
17146230
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/8Q-K65-5X81-4X60%2301/p/17146230
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314628775
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Nitrided Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 65.5MM Bore; 81.4MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径
2.579 英寸 | 65.5 毫米
外径
3.205 英寸 | 81.4 毫米