8Q-K65.5X81.4X71#01 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K-PAMD-8Q-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnMFl5OHhNRE16T1RVd09UUTJPVEl4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMTlRUVUxRVh6aFJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFjZDhiNzA3MjMyYmMxM2M2MjM5ODFlYTA0YmZmNDMwYjE1MjNjNzRmOTNiYjMyYTY3ZmY0YzkzNTVhZWYxMTA
17146231 非推力滚针轴承 

NTN NTN

8Q-K65.5X81.4X71#01

描述

NTN 8Q-K65.5X81.4X71#01

Needle Bearing Roller Assembly; 65.5MM Bore; 81.4MM Outside Diameter; 71MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

8Q-K65.5X81.4X71#01

BDI部件号
17146231

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314608708
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Nitrided Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 65.5MM Bore; 81.4MM Outside Diameter; 71MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
3.205 英寸 | 81.4 毫米
宽度
2.795 英寸 | 71 毫米
孔径
2.579 英寸 | 65.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新